サギサカ(SAGISAKA)
樹脂前バスケット 角型
前側に反射シール付き。
用途
軽快車・シティ車などの一般車用樹脂製前カゴ
仕様
反射シール付
付属品
取付金具
材質
樹脂
幅(mm)
310
色
ブラック
高さ(mm)
約前275、後245
質量(g)
737
奥行(mm)
230
最大積載量(kg)
約3
上部寸法(mm)
約W350×D260
底部寸法(幅×奥行)(mm)
約290×200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53000003
48045
¥
3,480
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください