曜日別特売

縦長リヤカゴ ワイヤー

縦長リヤカゴ ワイヤー - サギサカ(SAGISAKA)
(1件のレビュー)

スポーツバックもすっぽり入る縦ワイドなワイヤーバスケット。底面は小物が落ちにくいメッシュ製。

用途縦長ワイヤー後カゴ底部寸法(幅×奥行)(mm)約W230×D475ブラック仕様SPバック仕様付属品取付金具高さ(mm)約前195×後195最大積載量(kg)約10上部寸法(mm)約W265×D510内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5300001949057
4,980
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53000019
2022-06-20
用途: 通学用自転車に。
医療・福祉・介護関連業

縦長で大きめの学校指定補助バッグがすっぽり入ります。
スリムで色もブラックなので、見た目がスッキリしていてオバサンぽくないと子どもにも好評です。
取り付けはドライバー1本で簡単にできました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする