サギサカ(SAGISAKA)
着脱スポーツ車前カゴ樹脂
着脱できるスポーツ車用。
用途
着脱できるスポーツ車用樹脂製帰カゴ
仕様
ブラケット付
付属品
取付金具(ブラケット)
色
ブラック
高さ(mm)
約前180、後170
最大積載量(kg)
約2
上部寸法(mm)
約W325×D235
底部寸法(幅×奥行)(mm)
約W290×D175
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53000159
48690
¥
4,980
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください