サギサカ(SAGISAKA)
特大樹脂製リヤバスケット 34L
樹脂バスケット最大級の大容量約34L。下部メッシュタイプで小物も落ちにくい設計。
用途
樹脂製後カゴ
底部寸法(幅×奥行)(mm)
約285×410
付属品
取付金具
サイズ
LL
高さ(mm)
約前235×後270
容量(L)
約34
最大積載量(kg)
約10
上部寸法(mm)
約W315×465D
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53000283
48951
ブラック
¥
4,980
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53000299
48952
ブラウン
¥
4,980
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください