GORIN(ゴリン)
GRロック G229W
電動アシスト車、上級グレード車に最適な鍵です。
用途
電動アシスト車のバッテリーと同時にロックで、バッテリーの盗難防止に。
キー
ウェーブキー
内容量
1個
注意
※キーの紛失にご注意。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
キー方式
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53000694
94198
ブラック
キー式(3本付き)
700
¥
2,480
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
53000719
94200
ネイビー
キー式(3本付き)
700
¥
2,480
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
53000703
94199
レッド
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください