約100ルーメン(約400カンデラ)の明るさで照らす充電式ヘッドライト。簡単に着脱できるラバーバンド取付け(対応径:22~32mm)。リチウムイオン充電池。バッテリーインジケータ搭載(電池残量20%以下でスイッチが点灯)。充電時間は約1.5時間。USBケーブルが不要のUSB直挿し充電方式。点灯・点滅の2モード。モードメモリ機能。



自転車のフレームカラーに合わせて選択した。
小型軽量だが、あまり明るくなく持続時間も1時間程度なので、夜明け前後や日没後などの非常用として、ライトの装備されていない自転車に備えておくのが良いかも。
取り外しも簡単ですぐに取付出来ます。
少し明るさが足りない気もしますがUSB充電なのも便利です。