曜日別特売

テール シートステー用

テール シートステー用 - CATEYE
(3件のレビュー)

後方反射用品(テール)は夜間走行の必須アイテム。

用途シートスティ取付けタイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5300134941402
428
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53001349
2023-06-21
用途: 反射板の交換
製造業

子供用の自転車に取付交換。実写の取付サイズはφ16でしたが付属のゴムは不要。付属のネジでは短く、5ミリほど長いものを自力で用意。無事に交換できました。

対象商品 : 53001349
2021-07-07
用途: 自転車メンテナンス

何もテンションのかかっていない状態で、取付バンドの内径は約16.5mmでした。Φ16mmのシートステーに適合するようです。細いシートステー用の調整バンド(目視で厚さ約1mmくらい)が付属していました。本製品はサギサカ製ですが、パッケージにはCATEYEのブランド名はありません。

2が参考にしています
対象商品 : 53001349
2021-06-17
用途: 一般自転車でしたが使用できません。
その他業種

ブリヂィストンマークローザ用にと購入しましたが車体取り付け部の丸い輪っか部分が小さく
取り付けできません。他のママチャリでも試しましたが無理でした。
駐輪場で他の自転車にも試しましたが90%は装着できず、かなりの旧型か最低価格帯の中華製にしか使えません。
検討中の方はフレーム計の確認が必要ですが記載も有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする