大型後バスケット RB012

大型後バスケット RB012 - OGK技研

金属製ワイヤーカゴとのコーディネイトも良好。見た目もすっきり軽快なデザイン。

用途固定式ファッション大型後用バスケット底部寸法(幅×奥行)(mm)260×410質量(kg)約1.4容量(L)約27外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×250×470適合車種後ろキャリヤ付きシティ車(婦人車・軽快車)(但し、特殊形状のフレームやキャリヤには取付け出来ません)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53001559RB012アルミシルバー
3,680
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
53001543RB012ブラウン
4,980
取扱い終了
返品不可
代替品有
53001534RB012ガンメタ
4,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53001543RB01238033554RB-012RB012 ファッション大型うしろバスケット OGK技研 38033554ファッション大型うしろバスケットOGK技研1個
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする