チャリCAP サドルカバー

チャリCAP サドルカバー エール チャリCAP サドルカバー エール チャリCAP サドルカバー エール
(1件のレビュー)

座ってもゴワゴワしないのは、抜群にファットするから。まるで新しいサドルになったみたい。駐輪場などでも、自分の自転車がわかりやすい。あなたのサドルをリフォームしませんか。防水加工で水滴を通しません。

用途傷んだサドルのキズかくしに、突然の雨に、しっかり伸びてピッタリフィットの伸縮抜群な自転車用サドルカバー。 材質ポリエステル・ポリウレタン タイプシティ・軽快 適合範囲(幅)26-35cm・(長さ)29-34cmまで対応 内容量1個
注意
※装着時、サドルにフィットするまで多少お時間がかかる場合がございます。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
チップ&デールN 53001717
チップ&デールN 53001717
53001717 チップ&デールN
1,400
1,398
1,538 (税込)
6日以内出荷

返品不可
ハチミツ 53001726
ハチミツ 53001726
53001726 ハチミツ
1,400
1,398
1,538 (税込)
5日以内出荷

返品不可
スヌーピーFA 53001735
スヌーピーFA 53001735
53001735 スヌーピーFA
1,400
1,398
1,538 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
53001735
2023-02-19
用途:
買い物
三貴神 様

カワイイので購入
何処にあるかすぐわかって最高です
ありがとうございます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする