ノビール スゴピタサドルカバー

ノビール スゴピタサドルカバー - エールノビール スゴピタサドルカバー - エールノビール スゴピタサドルカバー - エールノビール スゴピタサドルカバー - エール
(2件のレビュー)

座ってもゴワゴワしないのは、抜群にファットするから。まるで新しいサドルになったみたい。あなたのサドルをリフォームしませんか。防水加工で水滴を通しません。

用途傷んだサドルのキズかくしに、突然の雨に、しっかり伸びてピッタリフィットの伸縮抜群な自転車用サドルカバー。内容量1個
注意
※装着時、サドルにフィットするまで多少お時間がかかる場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
適合範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53001744一般サドル用ブラック生地:ポリエステル・ポリウレタン/透明生地:ポリウレタン(幅)21cmまで・(長さ)24cmまで対応
948
599
659(税込)
当日出荷
53001753大型サドル用ブラック生地:ポリエステル・ポリウレタン/透明生地:ポリウレタン(幅)24cmまで・(長さ)27.5cmまで対応
1,180
769
846(税込)
当日出荷
53001769スポーツサドル用ブラック生地:ポリエステル・ポリウレタン/透明生地:ポリウレタン(幅)18cmまで・(長さ)27cmまで対応
1,180
769
846(税込)
5日以内出荷
返品不可
53001778一般サドル用ブラウンポリエステル・ポリウレタン(幅)21cmまで・(長さ)24cmまで対応
1,080
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53001753
2021-12-16
用途: これでも小さい
運輸・通信業

ノビールと書いてあるほど、伸びません。大型サドルも使えると書いてあるけど、これは使えませんでした。なので、別の自転車(郵便局用)に取り付けました。

対象商品 : 53001778
2020-06-09
用途: サドルの亀裂隠し
飲食業

本当によく伸びてピッタリフィットしました。
下で止めるボタンも付いているのでズレる事もなく見た目もスッキリしています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする