曜日別特売

油性ボールペン アクロ300 0.7

油性ボールペン アクロ300 0.7 - パイロット油性ボールペン アクロ300 0.7 - パイロット油性ボールペン アクロ300 0.7 - パイロット油性ボールペン アクロ300 0.7 - パイロット
(1件のレビュー)

油性ボールペン『アクロ300』は、細身のボディでありながら、グリップ部分を太く、握りやすい形状とし、細書きでも安定した筆記ができます。
ビジネス、フォーマルシーンで活躍するなめらか油性ボールペン。

用途紙への筆記インク色インクアクロインキ(油性)商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7方式ノック式全長(mm)143最大径(Φmm)10.1替芯BRFV-10F線の太さ細字内容量1本
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53027443BAC-30F-Bブラック
400
399
439(税込)
当日出荷
53027459BAC-30F-AMアクアマリン
400
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
53027468BAC-30F-FGフォレストグリーン
400
399
439(税込)
当日出荷
53027477BAC-30F-Pピンク
400
399
439(税込)
当日出荷
53027486BAC-30F-Oオレンジ
300
取扱い終了
53027495BAC-30F-Yイエロー
300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53027459
2021-03-11
用途: 事務等。
鈴木運送運輸・通信業

降るだけで芯が出るので楽です。長時間書いていても疲れ難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする