曜日別特売

フリクションファインライナー

フリクションファインライナー - パイロットフリクションファインライナー - パイロットフリクションファインライナー - パイロットフリクションファインライナー - パイロットフリクションファインライナー - パイロットフリクションファインライナー - パイロットフリクションファインライナー - パイロットフリクションファインライナー - パイロット
(5件のレビュー)

こすると消えるカラーペン フリクションファインライナー
フリクションファインライナーは、摩擦熱で筆跡を消去する"フリクション"シリーズの細字カラーペンです。
筆圧をかけずに軽い力で書くことができ、最初から最後まで同じ線幅で細書き筆記が可能なプラペンチップを採用しています。
手帳やノート、書類への書き込みや校正作業はもちろん、イラスト描きにもピッタリです。
新開発の「プラペンチップ」搭載。幅広いシーンで活躍。

用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、インクフリクションインク商品タイプ使い切り本体タイプシングル色数1全長(mm)139種類カラーペン方式キャップ式最大径(Φmm)15.1
注意
※フリクションは消せる筆記具です。証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。6℃以上になるとインキが無色になります。
※-1℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙以外への筆記には使用しないでください。
※感熱紙など紙の種類や、印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
※消去用ラバーに汚れがついたまま擦ると、紙面が汚れます。ふき取るなど汚れを落としてからお使いください。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53027635SFFL-12F-B1本ブラック
150
149
164(税込)
当日出荷
53027644SFFL-12F-R1本レッド
150
149
164(税込)
当日出荷
53027653SFFL-12F-L1本ブルー
150
149
164(税込)
当日出荷
53027669SFFL-12F-G1本グリーン
150
149
164(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
53027678SFFL-12F-LG1本ライトグリーン
150
149
164(税込)
3日以内出荷
53027687SFFL-12F-LB1本ライトブルー
150
149
164(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
53027696SFFL-12F-P1本ピンク
150
149
164(税込)
当日出荷
53027705SFFL-12F-BP1本ベビーピンク
150
149
164(税込)
4日以内出荷
53027714SFFL-12F-O1本オレンジ
150
149
164(税込)
当日出荷
53027723SFFL-12F-Y1本イエロー
150
149
164(税込)
4日以内出荷
53027739SFFL-12F-V1本バイオレット
150
149
164(税込)
4日以内出荷
53027748SFFL-12F-BN1本ブラウン
150
149
164(税込)
当日出荷
53027757SFFL-72F-6C1個(6色)レッド・ピンク・オレンジ・グリーン・ブルー・ブラック
900
869
956(税込)
当日出荷
53027766SFFL144F-12C1個(12色)レッド・ピンク・ベビーピンク・オレンジ・イエロー・ライトグリーン・グリーン・ライトブルー・ブルー・バイオレット・ブラウン・ブラック
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53027653
2024-06-26
用途: 刺繍用に購入
製造業

刺繍の図案を書き写すために購入しました。本来は手芸用に使うことは推奨されておりませんが自分で使うこと、図案が埋もれるので再び出てきても隠れることを前提に使いました。
作成中も消えることなく、間違ってもアイロンですぐ消えるのでとても便利です。

対象商品 : 53027678
2024-06-04
用途: 洋裁で、布に印を付けるのに使ってます。
製造業

ペン先の太さが丁度いいです。時間がたつと消えるチャコペンより、好きなタイミングで、熱で消せるので便利です。近くのお店に置いてないので、購入出来て助かりました。

対象商品 : 53027705
2023-07-30
用途: イラスト制作の下絵描画時
その他業種

イラスト制作用に、筆跡の残りにくいフリクションのボールペンでない細字マーカーを探しておりました。
濃い色だと下絵に向かないのでちょうど良い色合いで作業が進みます。最後にドライヤーで熱すると紙を傷めず消すことができ非常に便利です。

対象商品 : 53027635
2023-01-18
用途: 刺繍の図案を書き写すため

近くの文具店での取り扱いがなかったので、こちらで購入でき助かりました。

対象商品 : 53027644
2022-03-01
用途: 資料まとめ

図面の添削に使用。ボールペンタイプよりも太く目立ちやすいため重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする