ホワイトラインピタスム

ホワイトラインピタスム - パイロットホワイトラインピタスム - パイロットホワイトラインピタスム - パイロットホワイトラインピタスム - パイロットホワイトラインピタスム - パイロットホワイトラインピタスム - パイロットホワイトラインピタスム - パイロットホワイトラインピタスム - パイロット

紙面にテープがピタッと密着する修正テープ
ラバー素材を使用した新開発の「弾性ヘッド」と首振り機構によって、テープが紙にしっかりと密着します。ヘッドの強度と弾性のバランスによって、しっかりとテープが紙に密着し、なめらかにテープが引けるので、修正時はもちろんその上からの筆記時にもテープにシワがよりにくくなっています。

商品タイプ本体(使い切り)テープ長さ(m)10寸法(mm)70×32×15種類修正テープエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 112 011内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53027836ECTE-20P-5Lブルー5
230
209
230(税込)
当日出荷
53027845ECTE-20P-5NVネイビー5
230
209
230(税込)
5日以内出荷
返品不可
53027854ECTE-20P-4SLソフトブルー4.2
230
209
230(税込)
7日以内出荷
返品不可
53027863ECTE-20P-6Pピンク6
200
179
197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする