フリクションボール4 038

フリクションボール4 038 - パイロットフリクションボール4 038 - パイロットフリクションボール4 038 - パイロットフリクションボール4 038 - パイロットフリクションボール4 038 - パイロットフリクションボール4 038 - パイロットフリクションボール4 038 - パイロットフリクションボール4 038 - パイロット
(3件のレビュー)

1本で4色を使い分けでき、何度でも書き消し可能な利便性の高い4色ボールペンです。インキ色は黒・赤・青・緑。ペン先は0.5mmの極細タイプで、手帳や資料などの細かい箇所への書き込みに適しています。
またクリップはメーカーオリジナルのリフトクリップを採用。厚いものでもしっかり挟め、10万回はさんでもこわれません(メーカー試験データによる)。
温度変化によりインキを無色にする「フリクションインキ」を搭載した新発想のボールペン。「フリクションインキ」には消色温度が設定されているため、筆跡をボディ後部の専用ラバーで擦ることで生じる摩擦熱によりインキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。
消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。
インキ消去液などの化学式と異なり、消した箇所での繰り返し筆記が可能です。

用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、先端ボール径(mm)0.38インク色黒・赤・青・緑色数4色一体型商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※フリクションは消せる筆記具です。証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。6℃以上になるとインキが無色になります。
※-1℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙以外への筆記には使用しないでください。
※感熱紙など紙の種類や、印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
※消去用ラバーに汚れがついたまま擦ると、紙面が汚れます。ふき取るなど汚れを落としてからお使いください。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53028396LKFB80UFGRPグラデーションピンク
800
699
769(税込)
当日出荷
53028405LKFB80UFGRPUグラデーションパープル
800
699
769(税込)
当日出荷
53028414LKFB80UFGRLBグラデーションライトブルー
800
699
769(税込)
当日出荷
53028423LKFB80UFGRSグラデーションシルバー
800
699
769(税込)
当日出荷
53028439LKFB80UFBBブルーブラック
800
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53028423
2024-04-08
用途: スケジュール管理の手帳用に

4色なので予定や家族ごとに色分けしたり間違えても消せるのでとてもいい!
手放せません。

対象商品 : 53028423
2021-04-28
用途: 小さい文字を書く必要があって

以前は0.5mmフリクションボール4の芯を0.38㎜に交換して使用していましたが、0.38の4色が発売されていることを知り購入しました。軸の先端が透明になっているのでインクが空になった時に確認しやすいです。

対象商品 : 53028439
2020-11-01
用途: 普段の資格の勉強時
その他業種

4色のフリクションは結構貴重で、重宝してます。ただ、難点をあげると、ブルーブラックのペンの色のせいか、黒と青と緑の色がこんがらがって、たまに黒で書きたいのに、緑を出していたということが多いという点を除けば、満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする