フリクションライト ナチュラルカラー

フリクションライト ナチュラルカラー - パイロットフリクションライト ナチュラルカラー - パイロットフリクションライト ナチュラルカラー - パイロットフリクションライト ナチュラルカラー - パイロットフリクションライト ナチュラルカラー - パイロットフリクションライト ナチュラルカラー - パイロットフリクションライト ナチュラルカラー - パイロットフリクションライト ナチュラルカラー - パイロット
(2件のレビュー)

ふんわり色でキレイが作れる!
通常の蛍光ペンでは「蛍光色が強くて目が疲れる」人も見やすいふんわり色を6色追加
グラデーションを施した軸にノンカラーキャップ
白を基調にインキ色でグラデーションを施した、キレイなボディ
ふんわりとした筆跡の色合いが直感的に分かりやすい、透明キャップ
もちろんこすると消える!
こすると消えるラインマーカー!
引きすぎや引き間違いも何度でも消せるので、ノート、教科書、参考書を満足いくまでキレイに手直しできます!

用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、タイプシングル商品タイプ使い切り本体
注意
※フリクションは消せる筆記具です。証書類・宛名など消えてはいけないものには使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や、高温になる場所に置かないでください。6℃以上になるとインキが無色になります。
※-1℃前後になると消去した筆跡が戻る場合があります。
※紙以外への筆記には使用しないでください。
※感熱紙など紙の種類や、印刷物の特性によっては消去に不向きな場合があります。
※消去用ラバーに汚れがついたまま擦ると、紙面が汚れます。ふき取るなど汚れを落としてからお使いください。※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
全7種類を絞り込む
インク色
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53028466SFL10SLNR1本レッド
120
109
120(税込)
当日出荷
53028509SFL60SL6CN1個(6色)6色セット
720
659
725(税込)
当日出荷
53028448SFL10SLNPO1本ペールオレンジ
120
109
120(税込)
当日出荷
53028457SFL10SLNCP1本コーラルピンク
120
109
120(税込)
当日出荷
53028475SFL10SLNSKL1本スカイブルー
120
109
120(税込)
当日出荷
53028484SFL10SLNLG1本ライトグリーン
120
109
120(税込)
当日出荷
53028493SFL10SLNGY1本グレー
120
109
120(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53028448
2021-06-27
用途: 試験問題のチェックに使っています。裏写りがなく、使いやすいです。
教育・研究機関

特にないです。発色もよく問題なく使えています。少し強く引くと裏写りするので、そっとする必要があります。

対象商品 : 53028466
2020-11-09
用途: 丸つけ用
教育・研究機関

子どもの丸付け用に使用しています。学校の先生が使うようなペンの太さで、間違えても消せるフリクションを探していました。丸つけにちょうど良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする