ノートTree's セミB5 B罫

ノートTree's セミB5 B罫 - 日本ノートノートTree's セミB5 B罫 - 日本ノートノートTree's セミB5 B罫 - 日本ノートノートTree's セミB5 B罫 - 日本ノートノートTree's セミB5 B罫 - 日本ノートノートTree's セミB5 B罫 - 日本ノートノートTree's セミB5 B罫 - 日本ノートノートTree's セミB5 B罫 - 日本ノート
(1件のレビュー)

表紙のつくり:無駄をそぎ落としたシンプルかつ実用的なデザイン。
罫線の色:書いた文字や図形が見やすい、やわらかいグルーンブルーを採用。
バリエーション:豊富なサイズ展開とカラーバリエーションで目的に合わせて使い分けできる。

寸法(幅W×高さH)(mm)179×252行数35
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
枚数
罫幅(mm)
色(表紙)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53028694UTR3BLB1冊B530B罫6ライトブルー
200
149
164(税込)
翌々日出荷
53028703UTR3BGR1冊B530B罫6ブルーグレー
200
149
164(税込)
翌々日出荷
53028719UTR3BNB1冊B530B罫6ネイビー
200
149
164(税込)
翌々日出荷
53028728UTR3BG1冊B530B罫6グリーン
200
149
164(税込)
翌々日出荷
53028737UTR3BV1冊B530B罫6バイオレット
200
149
164(税込)
翌々日出荷
53028746UTR3BLG1冊B530B罫6ライトグリーン
200
149
164(税込)
翌々日出荷
53028764UTR3B051パック(5冊)B530B罫6ブルーグレー
1,000
679
747(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53028703
2022-04-18
用途: 事務仕事に

取り敢えずデザインが気に入って購入しました。使い勝手も問題なく、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする