パイロット
筆ペン 瞬筆
1秒ほどで乾く速乾インク搭載の筆ペン。
これにより、筆跡がすぐ乾くので、手や書いたものが汚れません。筆記時にインキの乾きが遅く書いたものを汚してしまい、筆ペンに苦手意識を持っていた方にもおすすめです。
用途
冠婚葬祭、飲食店のメニュー作成、描写、イラスト
インク色
黒
インク
水性染料・速乾インキ
商品タイプ
本体
全長(mm)
184
種類
筆ペン
方式
キャップ式
最大径(Φmm)
13
対応カートリッジ
SVSRF-25FD-B
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
線の太さ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53027775
SVS-70FDM-B
中字
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
53027784
SVS-70FDF-B
細字
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください