パイロット
筆ペン 瞬筆専用カートリッジ
SVS-70FDM-B,SVS-70FDF-B用替カートリッジ
用途
冠婚葬祭、飲食店のメニュー作成、描写、イラスト
インク色
黒
インク
水性染料・速乾インキ:6.5g
商品タイプ
本体
適合本体
SVS-70FDM-B・SVS-70FDF-B
全長(mm)
129
種類
筆ペンインキカートリッジ
方式
キャップ式
最大径(Φmm)
12.9
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53027793
SVSRF-25FD-B
¥
250
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください