曜日別特売

トラベラックス 立体アイマスク

トラベラックス 立体アイマスク - メテックストラベラックス 立体アイマスク - メテックス

快適立体フォルムアイマスク。
肌に優しいラテックス素材を立体成形。
立体構造だから、マスクをつけていてもまばたきに違和感がありません。

セット内容アイマスク1個、ウルトラ膨張ソフト耳栓1ペア材質アイマスク:ゴム / ポリエステル、耳せん:ラテックス、ポーチ:ポリエステルフォームピンク質量(g)約25寸法(cm)【アジャスター部】約30~43RoHS指令(10物質対応)対応寸法(縦×横)(cm)【ポーチ】約14×10寸法(幅W×高さH)(cm)【マスク】約23×1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53018465MKEPG-EM-PK
オープン
1,200
1,320(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする