ベン
サイレンサー QH-1型(F形)(材質SCS)
水に蒸気を吹き込んで温水をつくる際に、発生する騒音、振動を減少させるために使用します。
浴槽、その他開放形温水槽(95℃以下)に使用します。
接続口
Rc
材質
SUS
流体温度(℃)
0.7以下
適合流体
蒸気
端接続
JIS Rcねじ
発音限界温度(℃)
95
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52952893
QH2-D
70
57
¥
56,300
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52952909
QH2-D
94
72
¥
58,900
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52952918
QH2-D
133
95
¥
79,500
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52952927
QH2-D
175
113
¥
126,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52952936
QH2-D
204
137
¥
132,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52952945
QH2-D
229
156
¥
165,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52952954
QH2-D
260
180
¥
258,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52952963
QH2-D
280
200
¥
325,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください