曜日別特売
モノタロウ

交換用車輪 折りたたみ式 カート アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ用

交換用車輪 折りたたみ式 カート アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ用 - モノタロウ交換用車輪 折りたたみ式 カート アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ用 - モノタロウ
(9件のレビュー)

折りたたみ式 カート アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ用の交換車輪です。
該当[モノタロウ]注文コード:52555625/52555634/52555643になります。

用途交換用車輪として付属品ボルト(1本)、ナット(1個)材質ゴム[TPR樹脂〕車輪径(Φmm)127内容量1個
注意
※本来の用途以外では使用しないでください。※他社製品には使用出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53022945-
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-08
用途: キャスターの替え
有限会社三建興業サービス業

車軸の経が合う物がなかなか見つからず困っていました。

2が参考にしています
対象商品 : 53022945
2025-03-12
用途: 車椅子
製造業

犬の車椅子に使用しています。安くて丈夫なのでとても満足しています。

対象商品 : 53022945
2024-06-27
用途: ゲーム機器運搬
サービス業

このサイズがなかなか探し出せなかった時、モノタロウにて見つけることが出来ました。車輪を変えたことで軽快に動き作業出来ます。

対象商品 : 53022945
2024-05-14
用途: キャリーカートの車輪交換
その他業種

純正車輪径より若干小さいが、問題なく使用。
長40mmの軸受けにセットできるか不安でしたが、丁度でした。

対象商品 : 53022945
2023-12-26
用途: 老犬用車椅子作成
その他業種

老犬用の車椅子作成に使用。
お値段も手頃で軽量。軸受にベアリングが無いので、耐久性で言えばベアリング付きの方が良いでしょう。
モノタロウ製品で有るので両方買いましたが、ちょっと重かった。
軽さを求めるならこちらでしょう。

1が参考にしています
対象商品 : 53022945
2023-08-25
用途: 折り畳み式カートに使いました
その他業種

貴社のものではないですが、カートのタイヤとして購入しました。サイズとしてはモノタロウのカートを見て、127mmいくらか小さいかもと思いましたが、大きくてはまらないよりまし、また、ねじの太さですが、耐荷重が60㎏で私のものと同じだったので、ほぼ確信をもって依頼しました。軸の長さが不安で純正より数ミリ短いような気がしますが、止めることができたのでよかったです。他の方が、耐久性に不安がある記載をしていますが、パーツの代わりとして使えることや安価であることからすれば、満足です。

対象商品 : 53022945
2023-08-27
用途: 犬用車椅子DIY
自動車・二輪車・自転車関連業

大径で軽量の車輪を探していました。本来のカートへの使用ではないため、不便はありますがまた買うと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 53022945
2020-09-13
用途: カート車輪交換
製造業

グリスも塗ってあったし、スムーズな回転しています。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする