ソーラークリップ

ソーラークリップ - PANDUIT(パンドウイット)ソーラークリップ - PANDUIT(パンドウイット)ソーラークリップ - PANDUIT(パンドウイット)ソーラークリップ - PANDUIT(パンドウイット)ソーラークリップ - PANDUIT(パンドウイット)ソーラークリップ - PANDUIT(パンドウイット)

結束バンドレスで作業効率を大幅に向上
作業のバラつきもなく均一な仕上りを実現
3種のクリップで、ケーブルをフレームに対して、交差・平行に配線可能
100%樹脂構造のより、アルミフレームとの異種金属腐食の懸念を払拭。
屋外20年以上の対候性を有する、ポリアセタール樹脂を採用。
調整可能なストッパー(20~35mm)付でフレームを確実に固定

適合ケーブル外径(Φmm)6.0~7.5適合幅(mm)(フレーム)20~35適合ケーブル1~2本適合厚さ(mm)(フレーム)1~3
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65135824UCCAD-C1301セット(1000個)フレーム外付け用アングル(交差)型ストッパー付
オープン
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
返品不可
65135833UCCCDL-X1301セット(100個)フレーム外付けタイプ スペア用ストッパー
オープン
5,498
6,048(税込)
95日以内出荷
返品不可
65135849UCCCUL-X1301セット(100個)フレーム内付けタイプ スペア用ストッパー
オープン
5,498
6,048(税込)
61日以内出荷
返品不可
65135858UCCPD-C1301セット(1000個)フレーム外付け用パラレル(平行)型ストッパー付
オープン
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
返品不可
65135867UCCPU-C1301セット(1000個)フレーム内付け用パラレル(平行)型ストッパー付
オープン
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
返品不可
53019217UCCAD-C1301箱(100個)フレーム外付け用アングル(交差)型ストッパー付
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
53019226UCCPD-C1301箱(100個)フレーム外付け用パラレル(平行)型ストッパー付
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
53019235UCCPU-C1301箱(100個)フレーム内付け用パラレル(平行)型ストッパー付
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
53019244UCCCDL-X1301箱(10個)フレーム外付けタイプ スペア用ストッパー
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
53019253UCCCUL-X1301箱(10個)フレーム内付けタイプ スペア用ストッパー
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53019217UCCAD-C13065135824UCCAD-C130UCCAD-C130 ソーラークリップ PANDUIT(パンドウイット) 65135824ソーラークリップPANDUIT(パンドウイット)1セット(1000個)
109,800
税込120,780
内容量に違いがあります
53019226UCCPD-C13065135858UCCPD-C130UCCPD-C130 ソーラークリップ PANDUIT(パンドウイット) 65135858ソーラークリップPANDUIT(パンドウイット)1セット(1000個)
109,800
税込120,780
内容量に違いがあります
53019235UCCPU-C13065135867UCCPU-C130UCCPU-C130 ソーラークリップ PANDUIT(パンドウイット) 65135867ソーラークリップPANDUIT(パンドウイット)1セット(1000個)
109,800
税込120,780
内容量に違いがあります
53019244UCCCDL-X13065135833UCCCDL-X130画像準備中ソーラークリップPANDUIT(パンドウイット)1セット(100個)
5,498
税込6,048
内容量に違いがあります
53019253UCCCUL-X13065135849UCCCUL-X130画像準備中ソーラークリップPANDUIT(パンドウイット)1セット(100個)
5,498
税込6,048
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする