UNIOR
グリップ付きヘックスレンチ
握りやすく、作業性を向上させるグリップ付きでボールエンドタイプのヘックスレンチ。
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53020626
623147
138
208
44
8
¥
2,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53020617
623146
89
186
38
6
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
53020635
623148
211
234
50
10
¥
2,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください