UNIOR
Y型トルクスレンチ
握りやすく使い勝手の良いY型トルクスレンチ。
先端形状
Y型
寸法A(mm)
122
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
106
二面幅(mm)
2025/10/15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53020714
624029
¥
1,900
¥
879
¥
967
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください