超厚ポリ袋

超厚ポリ袋 - ハウスホールドジャパン
(8件のレビュー)

厚み0.05mmのしっかり厚手のポリ袋です

材質LLDPE寸法(横×縦)(mm)500×700内容量1袋(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53022893GT3330透明0.05
オープン
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-26
用途: 一時的にコーヒー豆をいれております
卸売・小売業

1年以上使用しておりますが、品質も良くて毎日使用しております。

2025-02-06
用途: 商品梱包の内袋
製造業

あまり厚すぎず、破れにくくしっかりしたポリ袋が欲しかった。なかなか見つけることができなかったが、納得のいく商品を購入できた。50枚、100枚入りなどの販売枚数の展開があれば嬉しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品 : 53022893
2025-03-11
用途: 家庭菜園のあんどんに。
その他業種

太陽光にも強いです。1年間夏の間を通して陽の光にさらされていても、来年また使えました。

対象商品 : 53022893
2023-09-26
用途: 25Lペール缶用の内袋として使用

厚みもばっちりで価格も手ごろ、扱いやすくてよかった。

対象商品 : 53022893
2022-08-03
用途: 釣った魚を入れる
その他業種

厚さもあるので釣りのクーラーボックスに入れておき、魚を持ち帰る用に使っています。クーラーは臭くならないし後片付けが格段に楽になりました。

対象商品 : 53022893
2022-05-09
用途: 商品の梱包に
自動車・二輪車・自転車関連業

商品の梱包に使ってみました。
透明度、強度共にまずまずです。
箱売り(50~100枚)で1枚単価10円くらい希望です。

対象商品 : 53022893
2020-12-19
用途: ゴミ袋

十分な厚さがあり、若干重さがあるものを入れても扱いやすい。

対象商品 : 53022893
2020-07-09
用途: 物品の保管時
卸売・小売業

丈夫でとても使いやすいです。価格が手頃なのも嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする