曜日別特売

立ち作業用制電マット FE-302

立ち作業用制電マット FE-302 - HAKKO(白光)

ニトリルゴム製(NBR)で、1×107Ω以下の制電性ゴムマット
立ち作業の疲労軽減にも効果的
欧州RoHS指令(規制10物質)にも対応
アースコード(品番 B1750)を使えば接地も可能

用途半導体電子精密部品工場の生産ライン、製薬工場、印刷工場、研究所、実験室などの立ち作業、静電気を嫌う作業現場材質ニトリルゴム(NBR)電気抵抗(Ω)1.0×107Ω以下 (安研法、電極60Φ×10kg DC100V)引張強度(MPa)8.8以上(JIS K 6251)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53022954FE302-81600×915×11
33,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53022963FE302-82465×600×11
26,000
19,980
21,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥3,500/税込¥3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする