TERADA(寺田電機製作所)
ACプラグキーパー
電源コードの根元にクランプを止めてベースを装置に貼るだけの簡単取付。
装置上部への突起が少ないため、装置を積み重ねることが可能。
クランプはレバー操作にて前後に稼動するため、様々なコードにも対応可能。
仕様
両面テープ条件:常温15℃~82℃で引張強度約8kg
材質
取付ベース:鋼板(塗装)
構造
クランプ部、取付ベース
耐用年数(年)
5
材質(クランプ)
PA66(色調:ブラック)
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53023033
TD-1462-00
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください