TERADA(寺田電機製作所)
ケーブルキーパー
対象ケーブルの根元にクランプを止めてベースを装置に貼るだけの簡単取付。
「両面テープで貼り付けの為、様々な場所に取付け可能。
仕様
両面テープ条件:常温15℃~82℃で引張強度約8kg
材質
取付ベース:鋼板(塗装)
構造
クランプ部、取付ベース
耐用年数(年)
5
材質(クランプ)
PA66(色調:ブラック)
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53023049
TD-1391-00
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください