OAタップキーパー
OAタップの根元にクランプを止めてベースをコンセントプレートに貼るだけの簡単取付。
両面テープで貼り付けの為、様々な場所に取付け可能(樹脂プレートは対象外)。
クランプはレバー操作にて前後に稼動するため、様々なコードにも対応可能。
仕様両面テープ条件:常温15℃~82℃で引張強度約8kg
材質取付ベース:鋼板(塗装)
構造クランプ部、取付ベース
耐用年数(年)5
材質(クランプ)PA66(色調:ブラック)
内容量1袋(10個)
PCアクセサリー の新着商品
ドッキングステーション Qi2 15Wワイヤレス充電 4K/60Hz HDMI PD100W入力/85W出力 4in1 USB 3.2 Gen1 5Gbps
エレコム
税込¥12,078
¥10,980
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
セーフティー用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/safety_supplies/
2022-06-14
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07