曜日別特売

まもれーる・感震タップくん

まもれーる・感震タップくん - TERADA(寺田電機製作所)まもれーる・感震タップくん - TERADA(寺田電機製作所)

震度5強以上の大地震発生時に”感震タップくん”が感知し電源をOFF!!
『小型・軽量で、壁のコンセントに挿すだけのカンタン設置。(電気工事不要)
「震度5強相当以上の地震を感知すると電源を即遮断します。
タップ型なので電気ストーブ等と一緒に別のお部屋に移動出来ます。
「便利な2口コンセントで合計1500Wまで使用可能です。
「接続された機器だけ遮断し、家全体の電気は遮断しません。
そのため、照明が消えないので夜中でも安心してご使用頂けます。

用途電気ストーブ、その他電気機器等規格感震遮断性能3つ星★★★定格電圧(V)AC100定格電流(A)15定格周波数(Hz)50-60感度動作:震度5強相当口数2(合計1500W)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53023076RDJ20000W
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セーフティー用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/safety_supplies/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする