ジョー・プリンス竹下
ステンレス密閉ハンドル
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途
厨房機器
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
仕様
【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。推奨ネジ:M5皿小ネジ。
仕上
鏡面研磨
製品質量(g)
420
RoHS指令(10物質対応)
対応
分野
設備・機械
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53023277
PH-407-SUS
¥
10,350
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください