4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ

4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ - ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ - ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ - ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ - ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ - ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ - ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ - ジョー・プリンス竹下4桁式コンビネーションロック オートリセットタイプ - ジョー・プリンス竹下

施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。
暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認できる開閉マーク付きです。
取り付けが簡単なクリップ止めタイプです。
非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。
非常解錠キー2本 止金1個 座金組込ネジ1本、クリップ2個
防塵シャッター付きです。シリンダーの交換が可能です(別途、交換シリンダーとチェンジツールキーが必要です)。

用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス材質ABS樹脂(ABS)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応同一鍵番号はNo.S1000です。鍵違い数は最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)分野設備・機械内容量1個
注意
※メンバー仕様のみの取り扱いです。金庫や貴重品保管庫としての使用はお控え下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53023819L-340HA-KD-R鍵×2本、クリップ1個横型/鍵違い
5,390
5,298
5,828(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
53023828L-340HA-KD-L鍵×3本、クリップ1個横型/左勝手/鍵違い
5,390
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする