曜日別特売

L-587専用ハンドル

L-587専用ハンドル - ジョー・プリンス竹下L-587専用ハンドル - ジョー・プリンス竹下

L-587の関連製品です。L-587専用ハンドルを回転させるだけで、扉が自動的に半開き状態になるため取手は不要です。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
材質
仕上
製品質量(g)
分野
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53023873L-587HD-A-スチール+ナイロン亜鉛メッキ有色クロメート処理+グレー30設備・機械
670
669
736(税込)
当日出荷
02292054L-587用専用ハンドル30----
550
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02292054L-587用専用ハンドル53023873L-587HD-AL-587用専用ハンドル L-587専用ハンドル ジョー・プリンス竹下 53023873L-587専用ハンドルジョー・プリンス竹下1個
669
税込736
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする