メールボックス グレープ 2

メールボックス グレープ 2 - 不二貿易メールボックス グレープ 2 - 不二貿易メールボックス グレープ 2 - 不二貿易メールボックス グレープ 2 - 不二貿易メールボックス グレープ 2 - 不二貿易メールボックス グレープ 2 - 不二貿易メールボックス グレープ 2 - 不二貿易メールボックス グレープ 2 - 不二貿易
(1件のレビュー)
材質スチール質量(kg)5.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×345×990内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5302404738174ブラウン
オープン
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年3月上旬
5302405638175ホワイト
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53024047
2020-12-17
用途: 郵便受
教育・研究機関

土台と郵便受の間に一本の支柱が付いているタイプのものを使用していましたが、カタログなどの重い郵便物が入っているときに強風が吹くと倒れることがよくありました。何度も倒れるので郵便受が変形してしまい、取り出し口が開かなくなっていました。数年前から新しい郵便受を探していましたが、ようやく理想の郵便受に出会いました。季節の花の鉢植えが土台の重しになり、大きな郵便物が入り、安定しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする