中央精機
オートコリメータ
仕様
(ターゲット)クロス線
付属品
電源(TS-EP2)、ACアダプタ
質量(kg)
(本体)3.2、(コントローラボックス)0.8
電源
AC100V 50/60Hz 0.35A
ケーブル長(m)
1.8
光源
白色LED照明
目量
1'
望遠鏡:倍率
12×
照明
明視野
対物レンズ有効径(mm)
37
焦点距離(mm)
300
合焦距離
∞~1050mm
内容量
1個
関連資料:
※リーフレット内の価格は当時の情報です(0.23MB)
取扱説明書:
(0.43MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53023995
C-60L
¥
310,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
42日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください