曜日別特売

コードリール JSリール10m 屋内用 HATAYAxGranGearコラボ商品

コードリール JSリール10m 屋内用 HATAYAxGranGearコラボ商品 - ハタヤリミテッドコードリール JSリール10m 屋内用 HATAYAxGranGearコラボ商品 - ハタヤリミテッドコードリール JSリール10m 屋内用 HATAYAxGranGearコラボ商品 - ハタヤリミテッドコードリール JSリール10m 屋内用 HATAYAxGranGearコラボ商品 - ハタヤリミテッドコードリール JSリール10m 屋内用 HATAYAxGranGearコラボ商品 - ハタヤリミテッドコードリール JSリール10m 屋内用 HATAYAxGranGearコラボ商品 - ハタヤリミテッド
(3件のレビュー)

インテリアにも馴染むホワイトカラー。
軽量・コンパクトな屋内用10mコードリール。
プロの満足度を追求したブランドGranGearとHATAYAとのコラボ商品。

用途屋内での電源延長に。質量(kg)2材質円盤:鉄板製寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×274×134電線太さ(mm2)2芯数2P・防塵シャッター付塗装色JS-101 ホワイト塗装使用場所屋内内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
電線仕様-種別
電線仕様-芯数
定格電流(A)
電線長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53023225JS-101W4VCTF2510
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-14
用途: ガレージ内外での電動工具使用時に
自動車・二輪車・自転車関連業

色が白なので被視認性が高く、探すのも楽ですし躓き事故の防止にもなっています。汚れが目立つのが難点ですが、マメに掃除するようになりますので業務使用ではなく個人使用ならお勧めの商品です。

対象商品 : 53023225
2022-08-29
用途: 扇風機の屋内延長コード,屋内作業時等
教育・研究機関

リビングに放置しておいても違和感なく,見栄えする。

対象商品 : 53023225
2020-06-04
用途: ガレージでのメンテナンス用
建設業・工事業

扱いやすい5から10mで探していました。白色の商品は少ないと思うので気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする