コードリール サンデーレインボーリールミニ10m 屋外用防雨型 HATAYAxGranGearコラボ商品

コードリール サンデーレインボーリールミニ10m 屋外用防雨型 HATAYAxGranGearコラボ商品 - ハタヤリミテッドコードリール サンデーレインボーリールミニ10m 屋外用防雨型 HATAYAxGranGearコラボ商品 - ハタヤリミテッドコードリール サンデーレインボーリールミニ10m 屋外用防雨型 HATAYAxGranGearコラボ商品 - ハタヤリミテッドコードリール サンデーレインボーリールミニ10m 屋外用防雨型 HATAYAxGranGearコラボ商品 - ハタヤリミテッドコードリール サンデーレインボーリールミニ10m 屋外用防雨型 HATAYAxGranGearコラボ商品 - ハタヤリミテッドコードリール サンデーレインボーリールミニ10m 屋外用防雨型 HATAYAxGranGearコラボ商品 - ハタヤリミテッド
(2件のレビュー)

屋外設置で目立ちにくいブラックカラー。
軽量・コンパクトな屋外用(防雨型)10mコードリール。
プロの満足度を追求したブランドGranGearとHATAYAとのコラボ商品。

用途屋外でのガーデニング機器の使用やイルミネーション電源などに。質量(kg)2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)224×273×156電線太さ(mm2)1.25芯数2P・防雨キャップ付塗装色SS-10 ブラック塗装使用場所屋外特性防滴・防塵内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
電線仕様-種別
電線仕様-芯数
定格電流(A)
電線長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53023234SS-10B2VCT2610
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53023234
2024-07-29
用途: 部屋でインテリアとして使える。
株式会社メタルワークス

コードを収納している時にも、デザインが良いので、部屋に置いてインテリアとして使っています。

対象商品 : 53023234
2020-10-29
用途: 陶芸用の釉薬の撹拌時
製造業

コンパクトで軽くて
使いやすいです。
黒一色でお洒落です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする