軽耐食用ステンレス製水中ハイスピンポンプ(低水位排水仕様) SQR型

軽耐食用ステンレス製水中ハイスピンポンプ(低水位排水仕様) SQR型 - 鶴見製作所軽耐食用ステンレス製水中ハイスピンポンプ(低水位排水仕様) SQR型 - 鶴見製作所軽耐食用ステンレス製水中ハイスピンポンプ(低水位排水仕様) SQR型 - 鶴見製作所軽耐食用ステンレス製水中ハイスピンポンプ(低水位排水仕様) SQR型 - 鶴見製作所軽耐食用ステンレス製水中ハイスピンポンプ(低水位排水仕様) SQR型 - 鶴見製作所軽耐食用ステンレス製水中ハイスピンポンプ(低水位排水仕様) SQR型 - 鶴見製作所

接液金属部は錆に強いステンレス材を使用。低水位設計により、始動可能水位15mm、連続運転可能水位5mmを実現。軽量化(13.0kg)。底部は合成ゴムの一体成形のため、フロアを傷つけにくい設計。

用途ピット・受給水槽の低水位残水排水用。食品・薬品工場の残水排水用。錆を避けたい用途での残水排水用。一般的残水排水用。付属品キャブタイヤケーブル×1本、特殊ねじ込み相フランジ(ボルト・パッキン)×1式、ねじ込みホースカップリング×1個材質(底部スタンド)NBR質量(kg)11種類乾式水中型誘導電動機極数2接続特殊ねじ込み相フランジ(ねじ込みホースカップリング付)材質(フレーム)SUS304保護装置ミニチュアプロテクタ(内蔵)異物通過径(Φmm)3始動方式コンデンサ運転材質(ケーブル)VCT耐熱クラスE種心数×断面積(mm2)(キャブタイヤケーブル)3×1.25潤滑油流動パラフィンVG32構造(羽根車)ハイスピン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)材質(ケーシング)NBR(上部)/SCS13(下部)材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り)材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受材質(軸受)(メカニカルシール)SiCキャブタイヤケーブル(m)6液温(℃)0~40材質(ストレーナ)SUS304仕上外径(Φmm)(キャブタイヤケーブル)10.1内容量1台
関連資料:(0.27MB)
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。
※漏電・感電・火災などの原因になります。
※飲料水には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
揚程(m)
吐出量(L/min)
タイプ
使用液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5302418750SQR2-2.4S500.4単相100507.8110非自動形汚水・各種液(海水不可)
164,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5302419650SQR2-2.4S500.4単相100607.8110非自動形汚水・各種液(海水不可)
164,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする