曜日別特売

防水防寒テブクロー

防水防寒テブクロー - プロフィスト21(王子ゴム)防水防寒テブクロー - プロフィスト21(王子ゴム)防水防寒テブクロー - プロフィスト21(王子ゴム)防水防寒テブクロー - プロフィスト21(王子ゴム)防水防寒テブクロー - プロフィスト21(王子ゴム)防水防寒テブクロー - プロフィスト21(王子ゴム)

PEフィルムが入っている防水防寒手袋です。インナーフリースで、ポカポカ。滑りづらい素材使用。軽くて、丈夫な素材使用。3Mシンサレート使用し、(高機能・中綿素材)寒い季節でも快適に作業が出来ます。薄くて、暖かい。

用途建設土木作業、警備作業、運送・電気工事、農業・漁業・その他材質PVC被膜、ポリウレタン布、アクリルフリース、PEフィルム、中綿素材(3Mシンサレート)内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53024108PU-043LL27.5
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
53024083PU-043M25.5
オープン
取扱い終了
53024099PU-043L26.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする