プロフィスト21(王子ゴム)
8G 特紡軍手 650g
8Gの上質な軍手。普通の7Gの軍手より目が詰まっていて伸縮性があるので、指の太い人もピッタリフィットします。
用途
建設・土木、農業・各種、工場・日曜大工、その他
入数(双)
12
機能
伸縮性
ゲージ数
8
質量(g/ダース)
650
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53024153
C-280-8
フリー
23
ポリエステル、アクリル、レーヨン、その他
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください