デジタル粘度計

デジタル粘度計 - Blookfieldデジタル粘度計 - Blookfieldデジタル粘度計 - Blookfield

ウィンギャザーSQソフトウェア(オプション)にて、測定データをPCに保存できます。プリンターに直接接続して印刷可能です。機能選択は前面キー入力にて行えます。

用途比較的低粘度の液体粘度測定用。仕様1必要電源:90~260V、50/60Hz、50VAセット内容標準スピンドル4本(LV)、標準スピンドル6本(RV、HA、HB)、スタンド、ガード(LV、RVのみ)、電源ケーブル、キャリングケース質量(kg)7.7内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53027075XDV1MHBTJ00U00180-6799
840,000
799,800
879,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53027109XDV1MLVTJ00U00180-6793
840,000
799,800
879,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53027136XDV1MRVTJ00U00180-6822
840,000
799,800
879,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53027048XDV1MHATJ00U00180-6805
840,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粘度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする