曜日別特売

中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・単体・高さ1800mm・4段タイプ)

中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・単体・高さ1800mm・4段タイプ) - サカエ中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・単体・高さ1800mm・4段タイプ) - サカエ中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・単体・高さ1800mm・4段タイプ) - サカエ

三方パネル付により、背面からの収納物の落下を防ぎます。
50mmピッチ段替え可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

高さ(mm)1800段数4耐荷重(kg/段)250棚段数4グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1250均等耐荷重(kg/段)250内容量1台
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
全32種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
奥行(mm)
間口(mm)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53051478PMLG-1124グリーン450900900×450×1800
105,390
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53051496PMLG-1144グリーン600900900×600×1800
118,750
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53051514PMLG-1154グリーン750900900×750×1800
132,400
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53051539PMLG-1164グリーン900900900×900×1800
146,090
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53051557PMLG-1324グリーン45012001200×450×1800
119,410
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53051575PMLG-1344グリーン60012001200×600×1800
134,020
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53051593PMLG-1354グリーン75012001200×750×1800
148,860
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53051618PMLG-1364グリーン90012001200×900×1800
163,790
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53051636PMLG-1524グリーン45015001500×450×1800
134,740
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53051654PMLG-1544グリーン60015001500×600×1800
151,590
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53051679PMLG-1554グリーン75015001500×750×1800
170,370
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53051697PMLG-1564グリーン90015001500×900×1800
188,110
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53051715PMLG-1724グリーン45018001800×450×1800
151,710
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53051733PMLG-1744グリーン60018001800×600×1800
171,440
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53051758PMLG-1754グリーン75018001800×750×1800
192,880
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53051776PMLG-1764グリーン90018001800×900×1800
207,970
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53085543PMLW-1124アイボリー472970970×472×1800
105,390
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53085559PMLW-1144アイボリー622970970×622×1800
118,750
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53085568PMLW-1154アイボリー722970970×722×1800
132,400
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53085577PMLW-1164アイボリー922970970×922×1800
146,090
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53085586PMLW-1324アイボリー47212701270×472×1800
119,410
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53085595PMLW-1344アイボリー62212701270×622×1800
134,020
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53085604PMLW-1354アイボリー72212701270×722×1800
148,860
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53085613PMLW-1364アイボリー92212701270×922×1800
163,790
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53085629PMLW-1524アイボリー47215701570×472×1800
134,740
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53085638PMLW-1544アイボリー62215701570×622×1800
151,590
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53085647PMLW-1554アイボリー72215701570×722×1800
170,370
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53085656PMLW-1564アイボリー92215701570×922×1800
188,110
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53085665PMLW-1724アイボリー47218701870×472×1800
151,710
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53085674PMLW-1744アイボリー62218701870×622×1800
171,440
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53085683PMLW-1754アイボリー72218701870×722×1800
192,880
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53085699PMLW-1764アイボリー92218701870×922×1800
207,970
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする