曜日別特売

中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・連結・高さ1800mm・4段タイプ)

中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・連結・高さ1800mm・4段タイプ) - サカエ中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・連結・高さ1800mm・4段タイプ) - サカエ中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・連結・高さ1800mm・4段タイプ) - サカエ

三方パネル付により、背面からの収納物の落下を防ぎます。
50mmピッチ段替え可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

仕様組立式タイプ連結棚段数4均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)250、(棚1連当り)1250グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)1250均等耐荷重(kg/段)250内容量1台
注意
※連結タイプのみでのご使用は出来ませんので必ず同機種の高さ・奥行きの同じ単体タイプをご購入ください。
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
全32種類を絞り込む
間口(mm)
質量(kg)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
高さ(mm)
棚板内寸・間口(mm)
棚板内寸・奥行(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53051487PMLG-1124R1250250グリーン4890(パネル含む)180084343247スチール
69,810
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53051505PMLG-1144R1250250グリーン4890(パネル含む)180084358251スチール
74,990
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53051523PMLG-1154R1250250グリーン4890(パネル含む)180084373260スチール
82,540
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53051548PMLG-1164R1250250グリーン4890(パネル含む)180084388266スチール
89,740
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53051566PMLG-1324R1250250グリーン41190(パネル含む)1800114343259スチール
83,810
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53051584PMLG-1344R1250250グリーン41190(パネル含む)1800114358264スチール
90,190
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53051609PMLG-1354R1250250グリーン41190(パネル含む)1800114373275スチール
98,970
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53051627PMLG-1364R1250250グリーン41190(パネル含む)1800114388282スチール
107,380
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53051645PMLG-1524R1250250グリーン41490(パネル含む)1800144343270スチール
99,090
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53051663PMLG-1544R1250250グリーン41490(パネル含む)1800144358277スチール
107,600
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53051688PMLG-1554R1250250グリーン41490(パネル含む)1800144373289スチール
120,390
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53051706PMLG-1564R1250250グリーン41490(パネル含む)1800144388298スチール
131,650
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53051724PMLG-1724R1250250グリーン41790(パネル含む)1800174343289スチール
115,910
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53051749PMLG-1744R1250250グリーン41790(パネル含む)1800174358296スチール
127,460
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53051767PMLG-1754R1250250グリーン41790(パネル含む)18001743732104スチール
142,720
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53051785PMLG-1764R1250250グリーン41790(パネル含む)18001743882113スチール
151,190
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089165PMLW-1124R1250250アイボリー4890(パネル含む)180084343247スチール
69,810
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089174PMLW-1144R1250250アイボリー4890(パネル含む)180084358251スチール
74,990
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089183PMLW-1154R1250250アイボリー4890(パネル含む)180084373260スチール
82,540
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089199PMLW-1164R1250250アイボリー4890(パネル含む)180084388266スチール
89,740
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089208PMLW-1324R1250250アイボリー41190(パネル含む)1800114343259スチール
83,810
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089217PMLW-1344R1250250アイボリー41190(パネル含む)1800114358264スチール
90,190
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089226PMLW-1354R1250250アイボリー41190(パネル含む)1800114373275スチール
98,970
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089235PMLW-1364R1250250アイボリー41190(パネル含む)1800114388282スチール
107,380
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089244PMLW-1524R1250250アイボリー41490(パネル含む)1800144343270スチール
99,090
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089253PMLW-1544R1250250アイボリー41490(パネル含む)1800144358277スチール
107,600
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089269PMLW-1554R1250250アイボリー41490(パネル含む)1800144373289スチール
120,390
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089278PMLW-1564R1250250アイボリー41490(パネル含む)1800144388298スチール
131,650
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089287PMLW-1724R1250250アイボリー41790(パネル含む)1800174343289スチール
115,910
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089296PMLW-1744R1250250アイボリー41790(パネル含む)1800174358296スチール
127,460
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089305PMLW-1754R1250250アイボリー41790(パネル含む)18001743732104スチール
142,720
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53089314PMLW-1764R1250250アイボリー41790(パネル含む)18001743882113スチール
151,190
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする