曜日別特売

中量棚PB型パネル付(500kg/段・単体・高さ1200mm・4段タイプ)

中量棚PB型パネル付(500kg/段・単体・高さ1200mm・4段タイプ) - サカエ中量棚PB型パネル付(500kg/段・単体・高さ1200mm・4段タイプ) - サカエ

三方パネル付により、背面からの収納物の落下を防ぎます。
50mmピッチ段替え可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

高さ(mm)1200段数4耐荷重(kg/段)500棚段数4グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/段)500内容量1台
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
間口(mm)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53052756PBG-8124グリーン450900900×450×1200
98,060
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53052774PBG-8144グリーン600900900×600×1200
113,070
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53052799PBG-8154グリーン750900900×750×1200
124,010
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53052817PBG-8164グリーン900900900×900×1200
136,330
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53052835PBG-8324グリーン45012001200×450×1200
117,740
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53052853PBG-8344グリーン60012001200×600×1200
132,050
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53052878PBG-8354グリーン75012001200×750×1200
143,690
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53052896PBG-8364グリーン90012001200×900×1200
160,860
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53052914PBG-8524グリーン45015001500×450×1200
133,540
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53052939PBG-8544グリーン60015001500×600×1200
149,470
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53052957PBG-8554グリーン75015001500×750×1200
165,790
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53052975PBG-8564グリーン90015001500×900×1200
182,200
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53052993PBG-8724グリーン45018001800×450×1200
152,940
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53053018PBG-8744グリーン60018001800×600×1200
170,100
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53053036PBG-8754グリーン75018001800×750×1200
184,880
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53053054PBG-8764グリーン90018001800×900×1200
201,530
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53082567PBW-8324アイボリー47012901290×470×1200
117,740
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53082576PBW-8344アイボリー62012901290×620×1200
132,050
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53082585PBW-8354アイボリー77012901290×770×1200
143,690
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53082594PBW-8364アイボリー92012901290×920×1200
160,860
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53082603PBW-8524アイボリー47015901590×470×1200
133,540
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53082619PBW-8544アイボリー62015901590×620×1200
149,470
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53082628PBW-8554アイボリー77015901590×770×1200
165,790
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53082637PBW-8564アイボリー92015901590×920×1200
182,200
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53082646PBW-8724アイボリー47018901890×470×1200
152,940
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53082655PBW-8744アイボリー62018901890×620×1200
170,100
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53082673PBW-8764アイボリー92018901890×920×1200
201,530
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53082524PBW-8124アイボリー470990990×470×1200
98,060
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53082533PBW-8144アイボリー620990990×620×1200
113,070
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53082549PBW-8154アイボリー770990990×770×1200
124,010
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53082558PBW-8164アイボリー920990990×920×1200
136,330
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53082664PBW-8754アイボリー77018901890×770×1200
184,880
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする