曜日別特売

中量棚PB型パネル付(500kg/段・連結・高さ2100mm・6段タイプ)

中量棚PB型パネル付(500kg/段・連結・高さ2100mm・6段タイプ) - サカエ中量棚PB型パネル付(500kg/段・連結・高さ2100mm・6段タイプ) - サカエ

三方パネル付により、背面からの収納物の落下を防ぎます。
50mmピッチ段替え可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

棚段数6グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500内容量1台
注意
※連結タイプのみでのご使用は出来ませんので必ず同機種の高さ・奥行きの同じ単体タイプをご購入ください。
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚板内寸・間口(mm)
棚板内寸・奥行(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53054043PBG-2126R2000500グリーン6900450210084343268スチール
96,690
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53054068PBG-2146R2000500グリーン6900600210084358277スチール
106,470
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53054086PBG-2156R2000500グリーン6900750210084373290スチール
115,170
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53054104PBG-2166R2000500グリーン6900900210084388298スチール
127,100
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53054129PBG-2326R2000500グリーン612004502100114343292スチール
123,320
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53054147PBG-2346R2000500グリーン6120060021001143582103スチール
133,950
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53054165PBG-2356R2000500グリーン6120075021001143732122スチール
144,690
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53054183PBG-2366R2000500グリーン6120090021001143882133スチール
162,930
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53054208PBG-2526R2000500グリーン6150045021001443432114スチール
145,730
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53054226PBG-2546R2000500グリーン6150060021001443582123スチール
158,800
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53054244PBG-2556R2000500グリーン6150075021001443732147スチール
176,740
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53054269PBG-2566R2000500グリーン6150090021001443882166スチール
193,730
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53054287PBG-2726R2000500グリーン6180045021001743432146スチール
173,820
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53054305PBG-2746R2000500グリーン6180060021001743582162スチール
188,760
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53054323PBG-2756R2000500グリーン6180075021001743732177スチール
204,100
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53054348PBG-2766R2000500グリーン6180090021001743882192スチール
221,330
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087729PBW-2126R2000500ベージュ6900470210084343268スチール
96,690
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087738PBW-2146R2000500ベージュ6900620210084358277スチール
106,470
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087747PBW-2156R2000500ベージュ6900770210084373290スチール
115,170
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087756PBW-2166R2000500ベージュ6900920210084388298スチール
127,100
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087765PBW-2326R2000500ベージュ612004702100114343292スチール
123,320
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087774PBW-2346R2000500ベージュ6120062021001143582103スチール
133,950
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087783PBW-2356R2000500ベージュ6120077021001143732122スチール
144,690
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087799PBW-2366R2000500ベージュ6120092021001143882133スチール
162,930
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087808PBW-2526R2000500ベージュ6150047021001443432114スチール
145,730
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087817PBW-2546R2000500ベージュ6150062021001443582123スチール
158,800
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087826PBW-2556R2000500ベージュ6150077021001443732147スチール
176,740
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087835PBW-2566R2000500ベージュ6150092021001443882166スチール
193,730
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087844PBW-2726R2000500ベージュ6180047021001743432146スチール
173,820
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087853PBW-2746R2000500ベージュ6180062021001743582162スチール
188,760
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087869PBW-2756R2000500ベージュ6180077021001743732177スチール
204,100
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
53087878PBW-2766R2000500ベージュ6180092021001743882192スチール
221,330
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
沖縄地方数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~
離島数量1につき¥10,000~/税込¥11,000~

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする