マジックインキマジックノック専用カートリッジ 細字用

マジックインキマジックノック専用カートリッジ 細字用 - 寺西化学
(3件のレビュー)

専用インキカートリッジ(2本入)は交換も簡単で経済的

インク油性インク商品タイプ詰替用カートリッジ線の太さ細字線幅(mm)1~1.5適合本体MKHP繰り返し・詰め替え対応内容量1パック(2本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53028886MHJKH-T2
150
139
153(税込)
当日出荷
53028877MHJKH-T1
150
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53028877
2024-07-16
用途: 油性で書き込みが必要な場所に使用
医療・福祉・介護関連業

これは便利ですね。ワンタッチで出てくるので、キャップの紛失がなくて助かりました。

対象商品 : 53028877
2024-02-01
用途: 標本作成時

蓋を取らないで書けるのが便利で愛用しています。使い捨てじゃないのがいい。キャップ機能がいまいちなのか、時々ペン先が乾いてしまうのでもったいないです。

対象商品 : 53028877
2024-02-02
用途: 事務所の筆記用具として使用
株式会社アップライト飲食業

新しくマジックを購入するよりも安価で、エコな感じがして
良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする