曜日別特売

本質安全防爆型台はかり KL-IS-SS (無検定)

本質安全防爆型台はかり KL-IS-SS (無検定) - クボタ計装本質安全防爆型台はかり KL-IS-SS (無検定) - クボタ計装本質安全防爆型台はかり KL-IS-SS (無検定) - クボタ計装本質安全防爆型台はかり KL-IS-SS (無検定) - クボタ計装本質安全防爆型台はかり KL-IS-SS (無検定) - クボタ計装本質安全防爆型台はかり KL-IS-SS (無検定) - クボタ計装本質安全防爆型台はかり KL-IS-SS (無検定) - クボタ計装本質安全防爆型台はかり KL-IS-SS (無検定) - クボタ計装

本質安全防爆型台はかり。
高精度検定品を含む、豊富なバリエーション。
暗い場所でも見やすいバックライト付き大型液晶。
電池寿命約600時間の長寿命設計。
計量データの管理に便利な防爆データキャリア等、オプションも充実。
本質安全防爆構造 : Ex ia IIB T4 Ga

表示方式白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント仕様1載台部スチール仕様(アルミ合金製デジタルロードセル搭載)保護等級IP20、計量台部:IP65電池寿命Panasonic製アルカリ乾電池LR20(単1形)×2本、約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)型式検定合格番号第TC22407X号防爆認証本質安全防爆構造Ex ia IIB T4 Ga 国際整合防爆指針(2015)適合ひょう量単位kg内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53028947KL-IS-N6MSH-SS6/6.02
187,000
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53028956KL-IS-N32SH-SS30/32
203,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53028965KL-IS-N60AH-SS60/60.2
203,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53028974KL-IS-N150AH-SS120/150
203,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53028983KL-IS-N400BH-SS300/400
399,000
398,800
438,680(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする