曜日別特売

本質安全防爆型台はかり KL-IS-SS (検定品 / 高精度)

本質安全防爆型台はかり KL-IS-SS (検定品 / 高精度) - クボタ計装本質安全防爆型台はかり KL-IS-SS (検定品 / 高精度) - クボタ計装本質安全防爆型台はかり KL-IS-SS (検定品 / 高精度) - クボタ計装本質安全防爆型台はかり KL-IS-SS (検定品 / 高精度) - クボタ計装本質安全防爆型台はかり KL-IS-SS (検定品 / 高精度) - クボタ計装本質安全防爆型台はかり KL-IS-SS (検定品 / 高精度) - クボタ計装本質安全防爆型台はかり KL-IS-SS (検定品 / 高精度) - クボタ計装本質安全防爆型台はかり KL-IS-SS (検定品 / 高精度) - クボタ計装

本質安全防爆型台はかり。
高精度検定品を含む、豊富なバリエーション。
暗い場所でも見やすいバックライト付き大型液晶。
電池寿命約600時間の長寿命設計。
計量データの管理に便利な防爆データキャリア等、オプションも充実。
本質安全防爆構造 : Ex ia IIB T4 Ga

表示方式白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント保護等級IP20、計量台部:IP65電池寿命Panasonic製アルカリ乾電池LR20(単1形)×2本、約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)型式検定合格番号第TC22407X号防爆認証本質安全防爆構造Ex ia IIB T4 Ga 国際整合防爆指針(2015)適合ひょう量単位kg内容量1台
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
適合地域
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53029848KL-IS-K6MSH-SS-16/6.02北海道(宗谷総合振興局、上川総合振興局、留萌振興局、オホーツク総合振興局、根室振興局、釧路総合振興局
203,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53029857KL-IS-K6MSH-SS-26/6.02北海道(石狩振興局、後志総合振興局、十勝総合振興局、空知総合振興局、檜山振興局、胆振総合振興局、日高振興局、渡島総合振興局、十勝総合振興局)
203,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53029866KL-IS-K6MSH-SS-46/6.02青森県、岩手県
203,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53029875KL-IS-K6MSH-SS-56/6.02秋田県
203,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53029884KL-IS-K6MSH-SS-66/6.02宮城県、山形県
203,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53029893KL-IS-K6MSH-SS-76/6.02福島県、茨城県、新潟県
203,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53029909KL-IS-K6MSH-SS-86/6.02栃木県、富山県、石川県
203,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53029918KL-IS-K6MSH-SS-96/6.02群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、福井県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県
203,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53029927KL-IS-K6MSH-SS-106/6.02神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県
203,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53029936KL-IS-K6MSH-SS-116/6.02東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内)、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県(鹿児島郡、西之表市、熊毛郡、大島郡除く)
203,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53029945KL-IS-K6MSH-SS-156/6.02鹿児島県(鹿児島郡、西之表市、熊毛郡、大島郡に限る)
203,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53029954KL-IS-K6MSH-SS-166/6.02沖縄県
203,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53029963KL-IS-K32SH-SS-130/32北海道(宗谷総合振興局、上川総合振興局、留萌振興局、オホーツク総合振興局、根室振興局、釧路総合振興局
220,000
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53029979KL-IS-K32SH-SS-230/32北海道(石狩振興局、後志総合振興局、十勝総合振興局、空知総合振興局、檜山振興局、胆振総合振興局、日高振興局、渡島総合振興局、十勝総合振興局)
220,000
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53029988KL-IS-K32SH-SS-430/32青森県、岩手県
220,000
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53029997KL-IS-K32SH-SS-530/32秋田県
220,000
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53030006KL-IS-K32SH-SS-630/32宮城県、山形県
220,000
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53030015KL-IS-K32SH-SS-730/32福島県、茨城県、新潟県
220,000
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53030024KL-IS-K32SH-SS-830/32栃木県、富山県、石川県
220,000
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53030033KL-IS-K32SH-SS-930/32群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、福井県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県
220,000
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53030049KL-IS-K32SH-SS-1030/32神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県
220,000
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53030058KL-IS-K32SH-SS-1130/32東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内)、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県(鹿児島郡、西之表市、熊毛郡、大島郡除く)
220,000
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53030067KL-IS-K32SH-SS-1530/32鹿児島県(鹿児島郡、西之表市、熊毛郡、大島郡に限る)
220,000
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53030076KL-IS-K32SH-SS-1630/32沖縄県
220,000
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53030085KL-IS-K60AH-SS-160/60.2北海道(宗谷総合振興局、上川総合振興局、留萌振興局、オホーツク総合振興局、根室振興局、釧路総合振興局
220,000
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53030094KL-IS-K60AH-SS-260/60.2北海道(石狩振興局、後志総合振興局、十勝総合振興局、空知総合振興局、檜山振興局、胆振総合振興局、日高振興局、渡島総合振興局、十勝総合振興局)
220,000
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53030103KL-IS-K60AH-SS-460/60.2青森県、岩手県
220,000
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53030119KL-IS-K60AH-SS-560/60.2秋田県
220,000
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53030128KL-IS-K60AH-SS-660/60.2宮城県、山形県
220,000
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53030137KL-IS-K60AH-SS-760/60.2福島県、茨城県、新潟県
220,000
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53030146KL-IS-K60AH-SS-860/60.2栃木県、富山県、石川県
220,000
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53030155KL-IS-K60AH-SS-960/60.2群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、福井県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県
220,000
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53030164KL-IS-K60AH-SS-1060/60.2神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県
220,000
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53030173KL-IS-K60AH-SS-1160/60.2東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内)、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県(鹿児島郡、西之表市、熊毛郡、大島郡除く)
220,000
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53030189KL-IS-K60AH-SS-1560/60.2鹿児島県(鹿児島郡、西之表市、熊毛郡、大島郡に限る)
220,000
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53030198KL-IS-K60AH-SS-1660/60.2沖縄県
220,000
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53030207KL-IS-K150AH-SS-1120/150北海道(宗谷総合振興局、上川総合振興局、留萌振興局、オホーツク総合振興局、根室振興局、釧路総合振興局
220,000
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53030216KL-IS-K150AH-SS-2120/150北海道(石狩振興局、後志総合振興局、十勝総合振興局、空知総合振興局、檜山振興局、胆振総合振興局、日高振興局、渡島総合振興局、十勝総合振興局)
220,000
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53030225KL-IS-K150AH-SS-4120/150青森県、岩手県
220,000
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53030234KL-IS-K150AH-SS-5120/150秋田県
220,000
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53030243KL-IS-K150AH-SS-6120/150宮城県、山形県
220,000
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53030259KL-IS-K150AH-SS-7120/150福島県、茨城県、新潟県
220,000
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53030268KL-IS-K150AH-SS-8120/150栃木県、富山県、石川県
220,000
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53030277KL-IS-K150AH-SS-9120/150群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、福井県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県
220,000
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53030286KL-IS-K150AH-SS-10120/150神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県
220,000
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53030295KL-IS-K150AH-SS-11120/150東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内)、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県(鹿児島郡、西之表市、熊毛郡、大島郡除く)
220,000
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53030304KL-IS-K150AH-SS-15120/150鹿児島県(鹿児島郡、西之表市、熊毛郡、大島郡に限る)
220,000
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53030313KL-IS-K150AH-SS-16120/150沖縄県
220,000
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53030329KL-IS-K400BH-SS-1300/400北海道(宗谷総合振興局、上川総合振興局、留萌振興局、オホーツク総合振興局、根室振興局、釧路総合振興局
418,000
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53030338KL-IS-K400BH-SS-2300/400北海道(石狩振興局、後志総合振興局、十勝総合振興局、空知総合振興局、檜山振興局、胆振総合振興局、日高振興局、渡島総合振興局、十勝総合振興局)
418,000
399,800
439,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする