曜日別特売

タジマレシプロソーブレード鋼管・金属用超久300

タジマレシプロソーブレード鋼管・金属用超久300 - タジマツール(TJMデザイン)タジマレシプロソーブレード鋼管・金属用超久300 - タジマツール(TJMデザイン)タジマレシプロソーブレード鋼管・金属用超久300 - タジマツール(TJMデザイン)タジマレシプロソーブレード鋼管・金属用超久300 - タジマツール(TJMデザイン)

超速切断 超高耐久のバイメタル レシプロソーブレード

用途レシプロソー用ブレードピッチ(山数/inch)10+12+14全長(mm)300刃厚(mm)1.35アズワン品番64-8658-59内容量1個(5枚)
注意
※取り扱い説明書をよく読んでから使用してください。製品仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(山数/inch)
全長(mm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53030767RB-300M10121410+12+143001.35
7,400
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【TAJIMA】レシプロソーブレード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする