レーザー距離計 L-Measure BK 20 大型液晶

レーザー距離計 L-Measure BK 20 大型液晶 - シンワ測定レーザー距離計 L-Measure BK 20 大型液晶 - シンワ測定レーザー距離計 L-Measure BK 20 大型液晶 - シンワ測定レーザー距離計 L-Measure BK 20 大型液晶 - シンワ測定レーザー距離計 L-Measure BK 20 大型液晶 - シンワ測定レーザー距離計 L-Measure BK 20 大型液晶 - シンワ測定
(6件のレビュー)

直感操作で使えるワンボタン、コンパクトな距離計です。

用途屋内での様々な距離測定に使用。測定範囲(m)0.3~20材質本体:ABS樹脂、アクリル樹脂電源単4アルカリ乾電池2本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)使用温度(℃)0~40測定精度±3.0mm波長(nm)620~690製品質量(g)95(電池含)測定単位1mm本体サイズ(mm)111×38×24防塵防水性能保護等級:IP40オートパワーオフ無操作状態で約3分出力(mW)1以下(クラス2 JIS C6802:2014)保管温度(℃)-20~70アズワン品番64-3932-92RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5303079478156
6,050
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【シンワ測定】レーザー距離計 L-Measure BK 20 大型液晶 製品紹介
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-16
用途: 現場調査
建設業・工事業

最大20mモデルなので住宅建築のリフォームには十分。
この手の商品も昔より安くなってるのに性能は良くなってますね。
メジャーと測り比べたら、数値化するこちらの商品の方が精確でした。
凝った機能もなく単純な機能なのでボタン1個でサクサク寸法を測れるので現調の時短にもなるし、コレがお客さんの関心を引いて話のネタになって色々営業的にも使えますねw

2025-11-21
用途: 室内の測量
野々村建築事務所建設業・工事業

とてもコンパクトで持ち運びにも楽です。精度も申し分ないです。

対象商品 : 53030794
2024-08-27
用途: 室内などの寸法測定
有限会社てらうち製造業

面倒な設定要らず、電池を入れたらすぐ使えて便利です。

対象商品 : 53030794
2023-12-22
用途: 現場下見に
その他業種

20Mまでだけど、ちょっとした現場で使えます。安いし助かってます。

1が参考にしています
対象商品 : 53030794
2022-09-09
用途: 測定器具の設置や工場面積の測定に
株式会社鶴岡ダイハツ自動車・二輪車・自転車関連業

測定精度が心配していましたが、精度もよく操作がシンプルでとても使いやすかったです。
数値もホールドしていてくれるのでとても便利です。

4が参考にしています
対象商品 : 53030794
2021-10-05
用途: 天井クレーンのたわみ測定。構造物の寸法測定など。
製造業

価格も安く使い勝手も良く満足しています。
知人にも紹介しようと思います。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
1が参考にしています
2023-02-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
2023-02-17

コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする